Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-8000422992 Herst.-Nr.: 126302 EAN/GTIN: 4007140130358 |
| |
|
| | |
| Typ EK2, für Elektroinstallation - 8-teiliger Bimetall-Lochsägen-Satz für Elektroinstallation 6 Lochsägen Ø 22,0 - 29,0 - 35,0 - 44,0 - 51,0 - 68,0 mm + 2 Aufnahmehalter A2 + A4 Die RUKO Bimetall-Lochsägen sind in Hand- und Säulenbohrmaschinen einsetzbar. Bei Säulenbohrmaschinen bitte nur manuellen Vorschub verwenden. Bimetall-Lochsägen HSS Co 8 mit Feinverzahnung. Die Feinverzahnung ist besonders gut für Metalle geeignet. Sie sorgt für einen ruhigeren Lauf und geringeren Kraftaufwand. Durch die geringere Wärmeentwicklung beim Schneiden wird die Standzeit besonders bei Metallen erhöht. Geeignet für unlegierte und legierte Stähle (bis 1000 N/mm² Festigkeit), hochchromlegierte Stähle wie VA, rost- und säurebeständige Stähle, Bunt- und Leichtmetalle. Weitere Informationen: | | AA_txtlst_facts: | 6 HSS Co 8-Bimetall-Lochsägen Ø 22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 68 mm | 2 Aufnahmehalter A2 + A4 | Hauptanwendung: | Stahl < 900 N/mm² | Stahl < 1100 N/mm² | rostfreier Stahl | Aluminium | Messing | Kunststoffe | Nebenanwendung: | Bronze | Artikelrabattgruppe:: | 16 | Zolltarifnummer:: | 82075090 | Verpackungseinheit:|Stück: | 1 Stück | Gewicht:|kg: | 1,44 kg | Ursprungsland:: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 49,46* | € 61,89* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 49,61* | € 61,95* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 49,56* | € 68,23* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 54,09* | € 68,23* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,59* | ab € 56,71* | € 70,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|