Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 HSS-R Typ N mit abgesetztem Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
200120.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-200200B
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     200200B
EAN/GTIN:
     4007140301536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Ø 20,0 x 205 x 35 mm Ideal geeignet zum Bohren größerer Bohrdurchmesser für alle gängigen Bohrmaschinen mit einem Spannfutter bis 13,0 mm. - Leistungsstarker, rollgewalzter Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellstahl. Durch das rollgewalzte Herstellungsverfahren wird der Werkstoff verfestigt und bietet eine erhöhte Bruchsicherheit.
Einsatzgebiete: für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (bis 900 N/mm² Festigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
53
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,325 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenanschliff::
Kegelmantelanschliff
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°:
118 °
AA_txtval_techgroup_2|Spiralwinkel:|°:
20-30 °
AA_txtval_techgroup_2|Ø-Toleranz::
h8
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
schwarz, dampfangelassen
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
20,00 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
205 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaft-Ø:|mm:
13 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaftlänge:|mm:
35 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.