Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Spiralbohrer DIN 340 Typ N HSS G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
203081.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-203043
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     203043
EAN/GTIN:
     4007140015273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Ø 4,3 x 126 x 82 mm. Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. - Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit.
HSS G:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
55
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
10 Stück
Gewicht:|kg:
0,010 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenanschliff::
Kegelmantelanschliff
AA_txtval_techgroup_2|Ausspitzung::
Normalanschliff
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°:
118 °
AA_txtval_techgroup_2|Spiralwinkel:|°:
25 - 30 °
AA_txtval_techgroup_2|Nutprofil::
normal
AA_txtval_techgroup_2|Kern::
normal
AA_txtval_techgroup_2|Ø-Toleranz::
h8
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 340
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS G
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
4,3 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
126 mm
AA_txtval_techgroup_3|Spirallänge:|mm:
82 mm
VA_standard|203xxx|203xxx|Gesamtlänge:|mm:
126
VA_standard|203xxx|203xxx|Ø:|mm:
4,3
VA_standard|203xxx|203xxx|Spirallänge:|mm:
82
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.