Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Holzspiralbohrer CV-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
208120.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-208090
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     208090
EAN/GTIN:
     4007140019738
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
Ø 9,0 mm. Für Weich-, Hart- und Sperrhölzer, Span-, Tischler- und Hartfaserplatten, Furnierholz. - Leistungsstarker Holzbohrer aus verschleißfestem CV-Stahl. Punktgenaues Bohren durch Zentrierspitze. Exakte und splitterfreie Bohrungen durch Schulterschneiden. Ideal geeignet für Dübellochbohrungen. Einsatzgebiete: für Weich-, Hart- und Sperrhölzer, Span-, Tischler- und Hartfaserplatten, Furnierholz.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
47
Zolltarifnummer::
82075090
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,039 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenanschliff::
Zentrierspitze und 2 Schulterschneiden
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
schwarz, dampfangelassen und geschliffene Führungsfase
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
Zylinderschaft
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
9,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
124 mm
AA_txtval_techgroup_3|Arbeitslänge:|mm:
84 mm
VA_standard|208xxx|208xxx|Arbeitslänge:|mm:
84
VA_standard|208xxx|208xxx|Gesamtlänge:|mm:
124
VA_standard|208xxx|208xxx|Ø:|mm:
9,0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.