Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer CV-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
208406.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-208418
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     208418
EAN/GTIN:
     4007140039576
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 18 mm
schlangenbohrer
ruko schlangenbohrer
Ø 18,0 mm. Gesamtlänge 230 mm. Für Weich-, Hart-, Leim-, Massiv, Stirnhölzer und Balken. - Schlangenbohrer aus verschleißfestem CV-Stahl. Punktgenaues Bohren durch selbsteinziehende Zentrierspitze. Exakte und splitterfreie Bohrungen durch Vorschneider. Gehärtete Kopf- und Hauptschneiden sorgen für eine hohe Standzeit, LEWIS-Wendel für optimale Spanabfuhr. Einsatzgebiete: für Weich-, Hart-, Leim-, Massiv, Stirnhölzer und Balken.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
47
Zolltarifnummer::
82075090
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,19 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Spitze::
selbsteinziehende Gewindespitze mit Vorschneider
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
Sechskant bis SW max. 12 mm
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
18,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
230 mm
AA_txtval_techgroup_3|Arbeitslänge:|mm:
160 mm
VA_standard|208xxy|208xxy|Arbeitslänge:|mm:
160
VA_standard|208xxy|208xxy|Gesamtlänge:|mm:
230
VA_standard|208xxy|208xxy|Ø:|mm:
18,0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.