Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer CV Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
208712.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-208816
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     208816
EAN/GTIN:
     4007140056566
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer
Ø 16,0 mm. Gesamtlänge 600 mm. Für Weich- und Hartholz, Schalungsbretter, Dielen, Balken, Gips- und Leichtbauplatten, Isolations- und Dämmstoffe. - Schalungsbohrer aus verschleißfestem CV-Stahl. Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf ab Ø 16 mm. Hohe Rundlaufgenauigkeit durch eingeschraubten Schaft. Nach Empfehlung der Berufsgenossenschaft Holz für alle bauhandwerklichen Bohrarbeiten. Einsatzgebiete: für Weich- und Hartholz, Schalungsbretter, Dielen, Balken, Gips- und Leichtbauplatten, Isolations- und Dämmstoffe.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
47
Zolltarifnummer::
82075090
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,4 kg
Ursprungsland::
DE
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenanschliff::
Kegelmantelanschliff
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°:
118 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
Zylinderschaft
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
16,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
600 mm
AA_txtval_techgroup_3|Arbeitslänge:|mm:
550 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaftform::
rund
VA_standard|208xxz|208xxz|Arbeitslänge:|mm:
550
VA_standard|208xxz|208xxz|Gesamtlänge:|mm:
600
VA_standard|208xxz|208xxz|Ø:|mm:
16,0
VA_standard|208xxz|208xxz|Schaftform:|:
rund
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.