Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer CV Stahl SDS-plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
208712.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-208928
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     208928
EAN/GTIN:
     4007140061942
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 28mm
schalungsbohrer
Ø 28,0 mm. Gesamtlänge 400 mm. Für Weich- und Hartholz, Schalungsbretter, Dielen, Balken, Gips- und Leichtbauplatten, Isolations- und Dämmstoffe. - Schalungsbohrer aus verschleißfestem CV-Stahl. Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf ab Ø 16 mm. Hohe Rundlaufgenauigkeit durch eingeschraubten Schaft. Nach Empfehlung der Berufsgenossenschaft Holz für alle bauhandwerklichen Bohrarbeiten. Einsatzgebiete: für Weich- und Hartholz, Schalungsbretter, Dielen, Balken, Gips- und Leichtbauplatten, Isolations- und Dämmstoffe.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
47
Zolltarifnummer::
82075090
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,47 kg
Ursprungsland::
DE
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenanschliff::
Kegelmantelanschliff
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°:
118 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
SDS-plus Aufnahme
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
28,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
400 mm
AA_txtval_techgroup_3|Arbeitslänge:|mm:
350 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaftform::
SDS-plus
VA_standard|208xxz|208xxz|Arbeitslänge:|mm:
350
VA_standard|208xxz|208xxz|Gesamtlänge:|mm:
400
VA_standard|208xxz|208xxz|Ø:|mm:
28,0
VA_standard|208xxz|208xxz|Schaftform:|:
SDS-plus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.