Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrer mit Hartmetallspitze und Zylinderschaft ISO 5468 - DIN 8039


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
209120.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-209050
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     209050
EAN/GTIN:
     4007140020031
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 5mm
Ø 5,0 mm. Für Beton, Klinker, Stein und Mauerwerk - Schlagbohrer aus vergütetem Spezialstahl mit hoher Zähigkeit und Elastizität in besonders robuster Ausführung. Gute Bohrleistung für hohe Beanspruchung. Einsatzgebiete: für Beton, Klinker, Stein und Mauerwerk. Einsatz: In Schlagbohrmaschinen mit Bohrfutteraufnahme.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
72
Zolltarifnummer::
82075030
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,007 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Schneide::
schlagbohrfeste Spezial-Hartmetallplatte in Sonderlegierung
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°:
130 °
AA_txtval_techgroup_2|Lötung::
hochfeste Speziallötung
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
Zylinderschaft
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
5,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|Zoll:
3/16 Zoll
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
85 mm
AA_txtval_techgroup_3|Arbeitslänge:|mm:
50 mm
VA_standard|209xxx|209xxx|Arbeitslänge:|mm:
50
VA_standard|209xxx|209xxx|Gesamtlänge:|mm:
85
VA_standard|209xxx|209xxx|Ø:|mm:
5,0
VA_standard|209xxx|209xxx|Ø:|Zoll:
3/16
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, ruko betonbohrer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.