Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrer mit Hartmetallspitze und Zylinderschaft ISO 5468 - DIN 8039


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
209120k.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-209120K
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     209120K
EAN/GTIN:
     4007140063397
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
steinbohrer 12mm
Ø 12,0 mm. Für Beton, Klinker, Stein und Mauerwerk - Schlagbohrer aus vergütetem Spezialstahl mit hoher Zähigkeit und Elastizität in besonders robuster Ausführung. Gute Bohrleistung für hohe Beanspruchung. Einsatzgebiete: für Beton, Klinker, Stein und Mauerwerk. Einsatz: In Schlagbohrmaschinen mit Bohrfutteraufnahme.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
72
Zolltarifnummer::
82075030
Verpackungseinheit:|Stück:
5 Stück
Gewicht:|kg:
0,069 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Schneide::
schlagbohrfeste Spezial-Hartmetallplatte in Sonderlegierung
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°:
130 °
AA_txtval_techgroup_2|Lötung::
hochfeste Speziallötung
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
Zylinderschaft
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
12,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|Zoll:
15/32 Zoll
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
150 mm
AA_txtval_techgroup_3|Arbeitslänge:|mm:
90 mm
VA_standard|209xxxK|209xxxK|Arbeitslänge:|mm:
90
VA_standard|209xxxK|209xxxK|Gesamtlänge:|mm:
150
VA_standard|209xxxK|209xxxK|Ø:|mm:
12,0
VA_standard|209xxxK|209xxxK|Ø:|Zoll:
15/32
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.