| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7977-211035 Herst.-Nr.: 211035 EAN/GTIN: 4007140109859 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ø 3,5 mm. Gesamtlänge 110 mm. Für Granit, Beton, Betonarmierung, Klinker, Stein, Mauerwerk und Marmor. - Höhere Lebensdauer in Beton und auf Armierung dank stabilisierter Kopfgeometrie und abgerundeten Schneidkanten. Patentiertes 2-Schneiden-Design nach dem Bionic-Prinzip. Innovatives Twinmax- 3D Wendelprofil ermöglicht einen optimalen Bohrmehltransport. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderung des Deutschen Instituts für Bautechnik. (DiBt) Einsatzgebiete: für Granit, Beton, Betonarmierung, Klinker, Stein, Mauerwerk und Marmor. Einsatz: In allen Bohrhämmern mit SDS-plus Aufnahme und 2-Nut-Aufnahme wie z.B. Hilti TE 10-22. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelrabattgruppe:: | 71 | Zolltarifnummer:: | 82075030 | Verpackungseinheit:|Stück: | 1 Stück | Gewicht:|kg: | 0,031 kg | Ursprungsland:: | DE | AA_txtval_techgroup_2|Schneide:: | bohrhammerfeste Spezial-Hartmetallplatte in Sonderlegierung | AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°: | 130 ° | AA_txtval_techgroup_2|Lötung:: | hochfeste Speziallötung | AA_txtval_techgroup_2|Schaft:: | SDS-plus Ausführung | AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm: | 3,5 mm | AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|Zoll: | 9/64 Zoll | AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm: | 110 mm | AA_txtval_techgroup_3|Arbeitslänge:|mm: | 50 mm | VA_standard|211xxx|211xxx|Arbeitslänge:|mm: | 50 | VA_standard|211xxx|211xxx|Gesamtlänge:|mm: | 110 | VA_standard|211xxx|211xxx|Ø:|mm: | 3,5 | VA_standard|211xxx|211xxx|Ø:|Zoll: | 9/64 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |