Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus Hammerbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
211100.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-211050
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     211050
EAN/GTIN:
     4007140020222
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
5mm sds-plus hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Ø 5,0 mm. Gesamtlänge 110 mm. Für Granit, Beton, Betonarmierung, Klinker, Stein, Mauerwerk und Marmor. - Höhere Lebensdauer in Beton und auf Armierung dank stabilisierter Kopfgeometrie und abgerundeten Schneidkanten. Patentiertes 2-Schneiden-Design nach dem Bionic-Prinzip. Innovatives Twinmax- 3D Wendelprofil ermöglicht einen optimalen Bohrmehltransport. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderung des Deutschen Instituts für Bautechnik. (DiBt)
Einsatzgebiete: für Granit, Beton, Betonarmierung, Klinker, Stein, Mauerwerk und Marmor.
Einsatz: In allen Bohrhämmern mit SDS-plus Aufnahme und 2-Nut-Aufnahme wie z.B. Hilti TE 10-22.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
71
Zolltarifnummer::
82075030
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,036 kg
Ursprungsland::
DE
AA_txtval_techgroup_2|Schneide::
bohrhammerfeste Spezial-Hartmetallplatte in Sonderlegierung
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°:
130 °
AA_txtval_techgroup_2|Lötung::
hochfeste Speziallötung
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
SDS-plus Ausführung
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
5,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|Zoll:
3/16 Zoll
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
110 mm
AA_txtval_techgroup_3|Arbeitslänge:|mm:
50 mm
VA_standard|211xxx|211xxx|Arbeitslänge:|mm:
50
VA_standard|211xxx|211xxx|Gesamtlänge:|mm:
110
VA_standard|211xxx|211xxx|Ø:|mm:
5,0
VA_standard|211xxx|211xxx|Ø:|Zoll:
3/16
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.