Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus Hammerbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
211100.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-211051
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     211051
EAN/GTIN:
     4007140035714
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Ø 5,0 mm. Gesamtlänge 160 mm. Für Granit, Beton, Betonarmierung, Klinker, Stein, Mauerwerk und Marmor. - Höhere Lebensdauer in Beton und auf Armierung dank stabilisierter Kopfgeometrie und abgerundeten Schneidkanten. Patentiertes 2-Schneiden-Design nach dem Bionic-Prinzip. Innovatives Twinmax- 3D Wendelprofil ermöglicht einen optimalen Bohrmehltransport. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderung des Deutschen Instituts für Bautechnik. (DiBt)
Einsatzgebiete: für Granit, Beton, Betonarmierung, Klinker, Stein, Mauerwerk und Marmor.
Einsatz: In allen Bohrhämmern mit SDS-plus Aufnahme und 2-Nut-Aufnahme wie z.B. Hilti TE 10-22.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
71
Zolltarifnummer::
82075030
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,047 kg
Ursprungsland::
DE
AA_txtval_techgroup_2|Schneide::
bohrhammerfeste Spezial-Hartmetallplatte in Sonderlegierung
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°:
130 °
AA_txtval_techgroup_2|Lötung::
hochfeste Speziallötung
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
SDS-plus Ausführung
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
5,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|Zoll:
3/16 Zoll
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
160 mm
AA_txtval_techgroup_3|Arbeitslänge:|mm:
100 mm
VA_standard|211xxx|211xxx|Arbeitslänge:|mm:
100
VA_standard|211xxx|211xxx|Gesamtlänge:|mm:
160
VA_standard|211xxx|211xxx|Ø:|mm:
5,0
VA_standard|211xxx|211xxx|Ø:|Zoll:
3/16
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.