Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus Hammerbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
211100.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-211055
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     211055
EAN/GTIN:
     4007140034496
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Ø 5,5 mm. Gesamtlänge 110 mm. Für Granit, Beton, Betonarmierung, Klinker, Stein, Mauerwerk und Marmor. - Höhere Lebensdauer in Beton und auf Armierung dank stabilisierter Kopfgeometrie und abgerundeten Schneidkanten. Patentiertes 2-Schneiden-Design nach dem Bionic-Prinzip. Innovatives Twinmax- 3D Wendelprofil ermöglicht einen optimalen Bohrmehltransport. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderung des Deutschen Instituts für Bautechnik. (DiBt)
Einsatzgebiete: für Granit, Beton, Betonarmierung, Klinker, Stein, Mauerwerk und Marmor.
Einsatz: In allen Bohrhämmern mit SDS-plus Aufnahme und 2-Nut-Aufnahme wie z.B. Hilti TE 10-22.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
71
Zolltarifnummer::
82075030
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,039 kg
Ursprungsland::
DE
AA_txtval_techgroup_2|Schneide::
bohrhammerfeste Spezial-Hartmetallplatte in Sonderlegierung
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°:
130 °
AA_txtval_techgroup_2|Lötung::
hochfeste Speziallötung
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
SDS-plus Ausführung
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
5,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|Zoll:
7/32 Zoll
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
110 mm
AA_txtval_techgroup_3|Arbeitslänge:|mm:
50 mm
VA_standard|211xxx|211xxx|Arbeitslänge:|mm:
50
VA_standard|211xxx|211xxx|Gesamtlänge:|mm:
110
VA_standard|211xxx|211xxx|Ø:|mm:
5,5
VA_standard|211xxx|211xxx|Ø:|Zoll:
7/32
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.