Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus Hammerbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
211100.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-211204
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     211204
EAN/GTIN:
     4007140051561
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 20 mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Ø 20,0 mm. Gesamtlänge 600 mm. Für Granit, Beton, Betonarmierung, Klinker, Stein, Mauerwerk und Marmor. - Höhere Lebensdauer in Beton und auf Armierung dank stabilisierter Kopfgeometrie und abgerundeten Schneidkanten. Patentiertes 2-Schneiden-Design nach dem Bionic-Prinzip. Innovatives Twinmax- 3D Wendelprofil ermöglicht einen optimalen Bohrmehltransport. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderung des Deutschen Instituts für Bautechnik. (DiBt)
Einsatzgebiete: für Granit, Beton, Betonarmierung, Klinker, Stein, Mauerwerk und Marmor.
Einsatz: In allen Bohrhämmern mit SDS-plus Aufnahme und 2-Nut-Aufnahme wie z.B. Hilti TE 10-22.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
71
Zolltarifnummer::
82075030
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
1,005 kg
Ursprungsland::
DE
AA_txtval_techgroup_2|Schneide::
bohrhammerfeste Spezial-Hartmetallplatte in Sonderlegierung
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°:
130 °
AA_txtval_techgroup_2|Lötung::
hochfeste Speziallötung
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
SDS-plus Ausführung
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
20,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|Zoll:
25/32 Zoll
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
1000 mm
AA_txtval_techgroup_3|Arbeitslänge:|mm:
950 mm
VA_standard|211xxx|211xxx|Arbeitslänge:|mm:
950
VA_standard|211xxx|211xxx|Gesamtlänge:|mm:
1000
VA_standard|211xxx|211xxx|Ø:|mm:
20,0
VA_standard|211xxx|211xxx|Ø:|Zoll:
25/32
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.