Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus Hammerbohrer mit 3 Schneiden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
213100.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-213056
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     213056
EAN/GTIN:
     4007140297174
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
sds plus hammerbohrer 5,5 mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Ø 5,5 mm. Gesamtlänge 160 mm. Für Granit, Beton, Klinker, Stein, Mauerwerk, Fliesen und Marmor. - Schaufelradschneide mit 3 Flügeln für erhöhte Effektivität beim Materialabtrag, verstärkte Kraftübertragung durch wellenförmiges Kopfdesign, höchste Lebensdauer dank extrem verschleißbeständiger Ein-Phasen-Hartmetalllegierung, stabile Kopfgeometrie durch eingelassenen Hartmetallkopf, vibrationsoptimierte Dreifach-Wendel, DuraTec-Härteverfahren, zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Einsatzgebiete: für Granit, Beton, Klinker, Stein, Mauerwerk und Marmor.
Einsatz: In allen Bohrhämmern mit SDS-plus Aufnahme und 2-Nut-Aufnahme wie z.B. Hilti TE 10-22.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
71
Zolltarifnummer::
82075030
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,045 kg
Ursprungsland::
DE
AA_txtval_techgroup_2|Schneide::
Vollhartmetallkopf in Sonderlegierung
AA_txtval_techgroup_2|Spitze::
3 Schneider mit konischer Zentrierspitze für genaue Führung beim Bohren
AA_txtval_techgroup_2|Lötung::
Innovative Diffusions-Verbindungstechnologie
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
SDS-plus Ausführung
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
5,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|Zoll:
7/32 Zoll
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
160 mm
AA_txtval_techgroup_3|Arbeitslänge:|mm:
100 mm
VA_standard|213xxx|211xxx|Arbeitslänge:|mm:
100
VA_standard|213xxx|211xxx|Gesamtlänge:|mm:
160
VA_standard|213xxx|211xxx|Ø:|mm:
5,5
VA_standard|213xxx|211xxx|Ø:|Zoll:
7/32
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.