Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauerdurchbruchbohrer mit Hartmetallspitze und Sechskantschaft ISO 5468 - DIN 8039


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
218120.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-218100
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     218100
EAN/GTIN:
     4007140022882
Suchbegriffe:
Durchbruchbohrer
Durchbruchkrone
Fräskrone
Betonbohrer
Ø 10,0 mm. Gesamtlänge 400 mm. Für Granit, Beton, Stein und Mauerwerk. - Mauerbohrer aus vergütetem Spezialstahl mit hoher Zähigkeit und Elastizität in besonders robuster Ausführung. Gute Bohrleistung für hohe Beanspruchung. Geeignet zum Bohren tiefer Löcher und Mauerdurchbrüche. Einsatzgebiete: für Beton, Stein und Mauerwerk. Einsatz: in Schlagbohrmaschinen mit Bohrfutteraufnahme
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
72
Zolltarifnummer::
82075030
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,167 kg
Ursprungsland::
FR
AA_txtval_techgroup_2|Schneide::
schlagbohrfeste Spezial-Hartmetallplatte in Sonderlegierung
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°:
130 °
AA_txtval_techgroup_2|Lötung::
hochfeste Speziallötung
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
Sechskantschaft
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
10,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|Zoll:
25/64 Zoll
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
400 mm
AA_txtval_techgroup_3|Arbeitslänge:|mm:
350 mm
VA_standard|218xxx|218xxx|Arbeitslänge:|mm:
350
VA_standard|218xxx|218xxx|Gesamtlänge:|mm:
400
VA_standard|218xxx|218xxx|Ø:|mm:
10,0
VA_standard|218xxx|218xxx|Ø:|Zoll:
25/64
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, durchbruchbohrer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.