Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus Meißel-Modul in SB-Clip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
219504.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-219504
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     219504
EAN/GTIN:
     4007140053411
Breite 33,0, Höhe 65,0 cm, Tiefe 35,0 cm. Bestückt mit 36 SDS-plus Meißeln. - Meißel mit SDS-plus Schaft
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
75
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
14,731 kg
Ursprungsland::
IT
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,11*
€ 479,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,70*
€ 475,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,42*
€ 434,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,05*
€ 427,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,11*
€ 403,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.