Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetall Frässtifte-Modul mit Kreuzverzahnung in Quadro Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
-
-
-
-
-
219565.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-219565
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     219565
EAN/GTIN:
     4007140104755
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Breite 66,0 cm, Höhe 60,0 cm, Tiefe 35,0 cm. Bestückt mit 144 Frässtiften. - Hartmetall Frässtifte mit Kreuzverzahnung
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
13
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
12,743 kg
Ursprungsland::
CN
Weitere Suchbegriffe: ruko frässtift, fräsmesser
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.929,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.051,24*
€ 2.440,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.013,49*
€ 2.396,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.944,47*
€ 2.313,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.929,09*
€ 2.295,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.929,03*
€ 2.295,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.