Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägen-Modul in Kartonverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
219589.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-219589
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     219589
EAN/GTIN:
     4007140076472
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblatt
Breite 66,0 cm, Höhe 60,0 cm, Tiefe 35,0 cm. Bestückt mit 450 Stichsägen. - Stichsägen HCS, HSS, HSS-Bi
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
410
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
4,09 kg
Ursprungsland::
CH
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,50*
€ 675,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,74*
€ 669,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,05*
€ 601,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,92*
€ 591,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,62*
€ 574,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.