Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegel- und Entgratsenker-Modul DIN 335 Form C 90° HSS + HSS Co 5 + HSS-TiN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
-
-
219903.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-219903
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     219903
EAN/GTIN:
     4007140088086
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
ruko din335
In Quadro Pack. Breite 33,0 cm, Höhe 60,0 cm, Tiefe 35,0 cm. Bestückt mit 72 Kegel- und Entgratsenkern. - Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken.
Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Kegel- und Entgratsenker aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Ideal bei Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetallen.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
30
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0 kg
Ursprungsland::
08
Weitere Suchbegriffe: din 335
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,48*
€ 943,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,41*
€ 868,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,21*
€ 845,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,07*
€ 837,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,41*
€ 825,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.