Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetall Mehrbereichslochsägen-Modul in Quadro Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
219915.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-219915
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     219915
EAN/GTIN:
     4007140104885
Breite 33,0 cm, Höhe 60,0 cm, Tiefe 35,0 cm bestückt mit 36 MBL-Lochsägen + 12 Aufnahmehaltern - Hartmetall Mehrbereichslochsägen MBL
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
14
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
10,12 kg
Ursprungsland::
CN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.934,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.021,81*
€ 2.405,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.010,65*
€ 2.392,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.961,13*
€ 2.333,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.935,56*
€ 2.303,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.934,59*
€ 2.302,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.