Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegel- und Entgratsenker-Modul mit Querloch 90° HSS Co 5 + HSS-TiN, in Quadro Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
-
219918.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-219918
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     219918
EAN/GTIN:
     4007140107176
Suchbegriffe:
Entgratsenker
Querlochsenker
entgratsenker ruko
entgratsenker
Breite 33,0 cm, Höhe 60,0 cm, Tiefe 35,0 cm. Bestückt mit 36 Querlochsenkern + 6 Sätzen. - Schälender Schnitt. Der Spanablauf durch die Bohrung verhindert ein Verklemmen der Späne mit dem Werkstück. Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken und Entgraten bei Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
32
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
4,3 kg
Ursprungsland::
CN
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.274,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.368,73*
€ 1.628,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.335,46*
€ 1.589,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.289,50*
€ 1.534,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.279,57*
€ 1.522,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.274,28*
€ 1.516,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.