Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer-Modul DIN 338 Typ N HSS-R in Quadro Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
219919.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-219919
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     219919
EAN/GTIN:
     4007140107909
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
spiralbohrer-satz ruko
Breite 33,0 cm, Höhe 60,0 cm, Tiefe 35,0 cm. Bestückt mit 600 Spiralbohrern. - Leistungsstarker, rollgewalzter Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Durch das rollgewalzte Herstellungsverfahren wird der Werkstoff verfestigt und bietet eine erhöhte Bruchsicherheit.
Einsatzgebiete: für Stahl, Stahlguß legiert und unlegiert (bis 900 N/mm² Festigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguß, Sintereisen, Neusilber,
Graphit, kurz­spanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
40
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
4,3 kg
Ursprungsland::
CN
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrer satz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,33*
€ 349,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,65*
€ 325,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,51*
€ 307,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,57*
€ 287,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,68*
€ 273,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.