Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrer-Modul mit Hartmetallspitze und Zylinderschaft ISO 5468 - DIN 8039 in SB-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
219536.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-219924
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     219924
EAN/GTIN:
     4007140116956
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
ruko betonbohrer
Breite 33,0 cm, Höhe 60,0 cm, Tiefe 35,0 cm bestückt mit 63 Schlagbohrern - Schlagbohrer mit Hartmetallspitze und Zylinderschaft ISO 5468 - DIN 8039
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
72
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
4,3 kg
Ursprungsland::
CN
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,75*
€ 303,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,36*
€ 291,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,15*
€ 277,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,28*
€ 264,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,14*
€ 247,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.