Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer mit Hartmetallspitze und Zylinderschaft ISO 5468 - DIN 8039


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
221120.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-221030
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     221030
EAN/GTIN:
     4007140058072
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer
Ø 3,0 mm. Gesamtlänge 70 mm. Für Granit, Beton, Klinker, Stein, Mauerwerk, Fliesen und Marmor. - Hohe Lebensdauer durch optimale Hartmetallgeometrie mit vergrößertem Spitzenwinkel, großvolumige Twinmax-G2 Wendel, spezielle Härte-Strahl-Technik der Oberflache garantiert gute Bruchfestigkeit.

Einsatzgebiete: für Granit, Beton, Klinker, Stein, Mauerwerk, Wandfliesen und Marmor.
Einsatz: in leichten Bohrhämmern und starken Schlagbohrmaschinen mit Bohrfutteraufnahme.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
72
Zolltarifnummer::
82075030
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
4,3 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Schneide::
bohrhammerfeste Spezial-Hartmetallplatte in Sonderlegierung
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°:
130 °
AA_txtval_techgroup_2|Lötung::
hochfeste Speziallötung
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
Zylinderschaft
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
3,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|Zoll:
1/8 Zoll
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
70 mm
AA_txtval_techgroup_3|Arbeitslänge:|mm:
40 mm
VA_standard|221xxx|221xxx|Arbeitslänge:|mm:
40
VA_standard|221xxx|221xxx|Gesamtlänge:|mm:
70
VA_standard|221xxx|221xxx|Ø:|mm:
3,0
VA_standard|221xxx|221xxx|Ø:|Zoll:
1/8
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.