Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer mit Hartmetallspitze und Zylinderschaft ISO 5468 - DIN 8039


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
221120k.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-221060K
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     221060K
EAN/GTIN:
     4007140063434
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
6mm steinbohrer ruko
Ø 6,0 mm. Gesamtlänge 100 mm. Für Granit, Beton, Klinker, Stein, Mauerwerk, Fliesen und Marmor. - Hohe Lebensdauer durch optimale Hartmetallgeometrie mit vergrößertem Spitzenwinkel, großvolumige Twinmax-G2 Wendel, spezielle Härte-Strahl-Technik der Oberflache garantiert gute Bruchfestigkeit.

Einsatzgebiete: für Granit, Beton, Klinker, Stein, Mauerwerk, Wandfliesen und Marmor.
Einsatz: in leichten Bohrhämmern und starken Schlagbohrmaschinen mit Bohrfutteraufnahme.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
72
Zolltarifnummer::
82075030
Verpackungseinheit:|Stück:
10 Stück
Gewicht:|kg:
0,013 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Schneide::
bohrhammerfeste Spezial-Hartmetallplatte in Sonderlegierung
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°:
130 °
AA_txtval_techgroup_2|Lötung::
hochfeste Speziallötung
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
Zylinderschaft
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
6,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|Zoll:
15/64 Zoll
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
100 mm
AA_txtval_techgroup_3|Arbeitslänge:|mm:
60 mm
VA_standard|221xxxK|221xxxK|Arbeitslänge:|mm:
60
VA_standard|221xxxK|221xxxK|Gesamtlänge:|mm:
100
VA_standard|221xxxK|221xxxK|Ø:|mm:
6,0
VA_standard|221xxxK|221xxxK|Ø:|Zoll:
15/64
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer 6 mm, betonbohrer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.