Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer mit Hartmetallspitze und Zylinderschaft ISO 5468 - DIN 8039


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
221120k.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-221100K
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     221100K
EAN/GTIN:
     4007140063458
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer
Ø 10,0 mm. Gesamtlänge 120 mm. Für Granit, Beton, Klinker, Stein, Mauerwerk, Fliesen und Marmor. - Hohe Lebensdauer durch optimale Hartmetallgeometrie mit vergrößertem Spitzenwinkel, großvolumige Twinmax-G2 Wendel, spezielle Härte-Strahl-Technik der Oberflache garantiert gute Bruchfestigkeit.

Einsatzgebiete: für Granit, Beton, Klinker, Stein, Mauerwerk, Wandfliesen und Marmor.
Einsatz: in leichten Bohrhämmern und starken Schlagbohrmaschinen mit Bohrfutteraufnahme.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
72
Zolltarifnummer::
82075030
Verpackungseinheit:|Stück:
10 Stück
Gewicht:|kg:
0,036 kg
Ursprungsland::
DE
AA_txtval_techgroup_2|Schneide::
bohrhammerfeste Spezial-Hartmetallplatte in Sonderlegierung
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°:
130 °
AA_txtval_techgroup_2|Lötung::
hochfeste Speziallötung
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
Zylinderschaft
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
10,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|Zoll:
25/64 Zoll
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
120 mm
AA_txtval_techgroup_3|Arbeitslänge:|mm:
80 mm
VA_standard|221xxxK|221xxxK|Arbeitslänge:|mm:
80
VA_standard|221xxxK|221xxxK|Gesamtlänge:|mm:
120
VA_standard|221xxxK|221xxxK|Ø:|mm:
10,0
VA_standard|221xxxK|221xxxK|Ø:|Zoll:
25/64
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.