Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer mit Hartmetallspitze und Zylinderschaft ISO 5468 - DIN 8039


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
221120.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-221130
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     221130
EAN/GTIN:
     4007140061157
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
ruko betonbohrer
Ø 13,0 mm. Gesamtlänge 150 mm. Für Granit, Beton, Klinker, Stein, Mauerwerk, Fliesen und Marmor. - Hohe Lebensdauer durch optimale Hartmetallgeometrie mit vergrößertem Spitzenwinkel, großvolumige Twinmax-G2 Wendel, spezielle Härte-Strahl-Technik der Oberflache garantiert gute Bruchfestigkeit.

Einsatzgebiete: für Granit, Beton, Klinker, Stein, Mauerwerk, Wandfliesen und Marmor.
Einsatz: in leichten Bohrhämmern und starken Schlagbohrmaschinen mit Bohrfutteraufnahme.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
72
Zolltarifnummer::
82075030
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,067 kg
Ursprungsland::
DE
AA_txtval_techgroup_2|Schneide::
bohrhammerfeste Spezial-Hartmetallplatte in Sonderlegierung
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°:
130 °
AA_txtval_techgroup_2|Lötung::
hochfeste Speziallötung
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
Zylinderschaft
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
13,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|Zoll:
1/2 Zoll
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
150 mm
AA_txtval_techgroup_3|Arbeitslänge:|mm:
90 mm
VA_standard|221xxx|221xxx|Arbeitslänge:|mm:
90
VA_standard|221xxx|221xxx|Gesamtlänge:|mm:
150
VA_standard|221xxx|221xxx|Ø:|mm:
13,0
VA_standard|221xxx|221xxx|Ø:|Zoll:
1/2
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, steinbohrer 13mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.