Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer mit Hartmetallspitze und Zylinderschaft ISO 5468 - DIN 8039


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
221120k.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-221140K
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     221140K
EAN/GTIN:
     4007140063472
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
steinbohrer 14 mm
Ø 14,0 mm. Gesamtlänge 150 mm. Für Granit, Beton, Klinker, Stein, Mauerwerk, Fliesen und Marmor. - Hohe Lebensdauer durch optimale Hartmetallgeometrie mit vergrößertem Spitzenwinkel, großvolumige Twinmax-G2 Wendel, spezielle Härte-Strahl-Technik der Oberflache garantiert gute Bruchfestigkeit.

Einsatzgebiete: für Granit, Beton, Klinker, Stein, Mauerwerk, Wandfliesen und Marmor.
Einsatz: in leichten Bohrhämmern und starken Schlagbohrmaschinen mit Bohrfutteraufnahme.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
72
Zolltarifnummer::
82075030
Verpackungseinheit:|Stück:
5 Stück
Gewicht:|kg:
0,107 kg
Ursprungsland::
DE
AA_txtval_techgroup_2|Schneide::
bohrhammerfeste Spezial-Hartmetallplatte in Sonderlegierung
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°:
130 °
AA_txtval_techgroup_2|Lötung::
hochfeste Speziallötung
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
Zylinderschaft
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
14,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|Zoll:
9/16 Zoll
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
150 mm
AA_txtval_techgroup_3|Arbeitslänge:|mm:
90 mm
VA_standard|221xxxK|221xxxK|Arbeitslänge:|mm:
90
VA_standard|221xxxK|221xxxK|Gesamtlänge:|mm:
150
VA_standard|221xxxK|221xxxK|Ø:|mm:
14,0
VA_standard|221xxxK|221xxxK|Ø:|Zoll:
9/16
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.