Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas- und Fliesenbohrer mit Hartmetallschneide und Zylinderschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
223012.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-223003
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     223003
EAN/GTIN:
     4007140061485
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
fliesenbohrer 3mm
Ø 3,0 mm. Speziell geeignet zum Bohren von Glasscheiben, Spiegelglas, Flaschen, Porzellan, Fliesen, Keramik, usw. - Beste Ergebnisse bei niedrigen Drehzahlen und guter Kühlung mit Wasser, Essig, Terpentin oder Petroleum. Speziell geeignet zum Bohren von Glasscheiben, Spiegelglas, Flaschen, Porzellan, Fliesen, Keramik, usw.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
73
Zolltarifnummer::
82075030
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,107 kg
Ursprungsland::
DE
AA_txtval_techgroup_2|Schneide::
Spezial-Hartmetallplatte geschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Lötung::
hochfeste Speziallötung
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
Zylinderschaft
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
3,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|Zoll:
1/8 Zoll
AA_txtval_techgroup_3|Schaft-Ø:|mm:
3 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer, ruko glasbohrer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.