Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas- und Fliesenbohrer mit Hartmetallschneide und Zylinderschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
223012.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-223006
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     223006
EAN/GTIN:
     4007140061454
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
fliesenbohrer 6mm
Ø 6,0 mm. Speziell geeignet zum Bohren von Glasscheiben, Spiegelglas, Flaschen, Porzellan, Fliesen, Keramik, usw. - Beste Ergebnisse bei niedrigen Drehzahlen und guter Kühlung mit Wasser, Essig, Terpentin oder Petroleum. Speziell geeignet zum Bohren von Glasscheiben, Spiegelglas, Flaschen, Porzellan, Fliesen, Keramik, usw.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
73
Zolltarifnummer::
82075030
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,107 kg
Ursprungsland::
DE
AA_txtval_techgroup_2|Schneide::
Spezial-Hartmetallplatte geschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Lötung::
hochfeste Speziallötung
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
Zylinderschaft
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
6,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|Zoll:
15/64 Zoll
AA_txtval_techgroup_3|Schaft-Ø:|mm:
5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer, ruko glasbohrer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.