Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas- und Fliesenbohrer mit Hartmetallschneide und Zylinderschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
223012.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-223008
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     223008
EAN/GTIN:
     4007140061447
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
fliesenbohrer 8 mm
Ø 8,0 mm. Speziell geeignet zum Bohren von Glasscheiben, Spiegelglas, Flaschen, Porzellan, Fliesen, Keramik, usw. - Beste Ergebnisse bei niedrigen Drehzahlen und guter Kühlung mit Wasser, Essig, Terpentin oder Petroleum. Speziell geeignet zum Bohren von Glasscheiben, Spiegelglas, Flaschen, Porzellan, Fliesen, Keramik, usw.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
73
Zolltarifnummer::
82075030
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,107 kg
Ursprungsland::
DE
AA_txtval_techgroup_2|Schneide::
Spezial-Hartmetallplatte geschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Lötung::
hochfeste Speziallötung
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
Zylinderschaft
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
8,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|Zoll:
5/16 Zoll
AA_txtval_techgroup_3|Schaft-Ø:|mm:
6 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
78 mm
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.