Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max Beton-Hammerbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
225180.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-225121
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     225121
EAN/GTIN:
     4007140050953
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
sds-max hammerbohrer 12x340mm
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Ø 12,0 mm. Gesamtlänge 540 mm. Für Granit, Beton, Stein und Mauerwerk. - Dreidimensionales Schneidenprofil in Y-Form ermöglicht exakte Positionierung und ideales Anbohrverhalten, hohe Lebensdauer und geringe Bruchwahrscheinlichkeit selbst bei Armierungstreffern durch hochwirksame Härte-Strahl-Technik, hohe Bohrgeschwindigkeit dank breiter Twinmax-Wendel, vibrationsoptimiertes Bohrverhalten, zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderung des Deutschen Instituts für Bohrtechnik. (DIBt)
Einsatz: in allen Bohrhämmern mit SDS-plus Aufnahme und 2-Nut-Aufnahme wie z.B. Hilti TE 10-22.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
76
Zolltarifnummer::
82075030
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,107 kg
Ursprungsland::
DE
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
schlanker Mehrschneidenbohrkopf mit Spezial-Hartmetallplatten in Sonderlegierung
AA_txtval_techgroup_2|Lötung::
hochfeste Speziallötung
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
SDS-max Ausführung
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
12,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|Zoll:
15/32 Zoll
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
540 mm
AA_txtval_techgroup_3|Arbeitslänge:|mm:
400 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schneidenanzahl::
2
VA_standard|225xxx|225xxx|Arbeitslänge:|mm:
400
VA_standard|225xxx|225xxx|Gesamtlänge:|mm:
540
VA_standard|225xxx|225xxx|Ø:|mm:
12,0
VA_standard|225xxx|225xxx|Ø:|Zoll:
15/32
VA_standard|225xxx|225xxx|Schneidenanzahl:|:
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.