Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max Beton-Hammerbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
225180.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-225160
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     225160
EAN/GTIN:
     4007140050960
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Ø 16,0 mm. Gesamtlänge 340 mm. Für Granit, Beton, Stein und Mauerwerk. - Dreidimensionales Schneidenprofil in Y-Form ermöglicht exakte Positionierung und ideales Anbohrverhalten, hohe Lebensdauer und geringe Bruchwahrscheinlichkeit selbst bei Armierungstreffern durch hochwirksame Härte-Strahl-Technik, hohe Bohrgeschwindigkeit dank breiter Twinmax-Wendel, vibrationsoptimiertes Bohrverhalten, zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderung des Deutschen Instituts für Bohrtechnik. (DIBt)
Einsatz: in allen Bohrhämmern mit SDS-plus Aufnahme und 2-Nut-Aufnahme wie z.B. Hilti TE 10-22.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
76
Zolltarifnummer::
82075030
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,107 kg
Ursprungsland::
DE
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
schlanker Mehrschneidenbohrkopf mit Spezial-Hartmetallplatten in Sonderlegierung
AA_txtval_techgroup_2|Lötung::
hochfeste Speziallötung
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
SDS-max Ausführung
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
16,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|Zoll:
5/8 Zoll
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
340 mm
AA_txtval_techgroup_3|Arbeitslänge:|mm:
200 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schneidenanzahl::
4
VA_standard|225xxx|225xxx|Arbeitslänge:|mm:
200
VA_standard|225xxx|225xxx|Gesamtlänge:|mm:
340
VA_standard|225xxx|225xxx|Ø:|mm:
16,0
VA_standard|225xxx|225xxx|Ø:|Zoll:
5/8
VA_standard|225xxx|225xxx|Schneidenanzahl:|:
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.