Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max Beton-Hammerbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
225180.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-225181
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     225181
EAN/GTIN:
     4007140050991
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
sds max hammerbohrer 18 mm
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Ø 18,0 mm. Gesamtlänge 540 mm. Für Granit, Beton, Stein und Mauerwerk. - Dreidimensionales Schneidenprofil in Y-Form ermöglicht exakte Positionierung und ideales Anbohrverhalten, hohe Lebensdauer und geringe Bruchwahrscheinlichkeit selbst bei Armierungstreffern durch hochwirksame Härte-Strahl-Technik, hohe Bohrgeschwindigkeit dank breiter Twinmax-Wendel, vibrationsoptimiertes Bohrverhalten, zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderung des Deutschen Instituts für Bohrtechnik. (DIBt)
Einsatz: in allen Bohrhämmern mit SDS-plus Aufnahme und 2-Nut-Aufnahme wie z.B. Hilti TE 10-22.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
76
Zolltarifnummer::
82075030
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,107 kg
Ursprungsland::
DE
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
schlanker Mehrschneidenbohrkopf mit Spezial-Hartmetallplatten in Sonderlegierung
AA_txtval_techgroup_2|Lötung::
hochfeste Speziallötung
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
SDS-max Ausführung
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
18,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|Zoll:
11/16 Zoll
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
540 mm
AA_txtval_techgroup_3|Arbeitslänge:|mm:
400 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schneidenanzahl::
4
VA_standard|225xxx|225xxx|Arbeitslänge:|mm:
400
VA_standard|225xxx|225xxx|Gesamtlänge:|mm:
540
VA_standard|225xxx|225xxx|Ø:|mm:
18,0
VA_standard|225xxx|225xxx|Ø:|Zoll:
11/16
VA_standard|225xxx|225xxx|Schneidenanzahl:|:
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.