Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer M DIN 352 HSS, Linksgewinde, geschliffen M 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
-
-
230120.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-230140Li
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     230140Li
EAN/GTIN:
     4007140098443
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Links-Gewindebohrer
Satz 3-teilig metrisch DIN ISO 13 - Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und legierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Auch einzeln lieferbar; Vorschneider: Artikel-Nr. -1, Mittelschneider: Artikel-Nr. -2, Fertigschneider: Artikel-Nr. -3
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,198 kg
Ursprungsland::
BG
AA_txtval_techgroup_2|Satz::
3teilig
AA_txtval_techgroup_2|Vorschneider::
ca. 6-8 Gang Anschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Mittelschneider::
ca. 4-5 Gang Anschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Fertigschneider::
ca. 2-3 Gang Anschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
metrisch DIN ISO 13 LH
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
ISO 2 / 6H
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
linksschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 352
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß M::
M 14
AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm:
2,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch Ø1:|mm:
12,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
80,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge L2:|mm:
30,0 mm
VA_standard|230xxxLi|230xxxLi|Gesamtlänge:|mm:
80,0
VA_standard|230xxxLi|230xxxLi|Gewinde Kernloch:|mm:
12,0
VA_standard|230xxxLi|230xxxLi|Gewinde Nennmaß:|:
M 14
VA_standard|230xxxLi|230xxxLi|Gewindelänge:|mm:
30,0
VA_standard|230xxxLi|230xxxLi|Steigung:|mm:
2,0
Weitere Suchbegriffe: Linksgewindebohrer, gewindebohrer satz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.