Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschnittgewindebohrer M DIN 352 HSS, geschliffen M 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschnittgewindebohrer M DIN 352 HSS, geschliffen M 5
Einschnittgewindebohrer M DIN 352 HSS, geschliffen M 5
-
231120.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-231050
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     231050
EAN/GTIN:
     4007140024275
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
metrisch DIN ISO 13 - Gewindebohrer HSS für Durchgangsgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm², Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde kann von Hand und im Maschinengebrauch in einem Arbeitsgang geschnitten werden.
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 800 N/mm² | Aluminium | Messing | Kunststoffe
Nebenanwendung:
Bronze | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,007 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Anschnitt::
Form B ca. 4-5 Gänge mit Schälanschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
metrisch DIN ISO 13
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
ISO 2 / 6H
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 352
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß M::
M 5
AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm:
0,80 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch Ø1:|mm:
4,20 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
50 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge L2:|mm:
13 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.