Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer M DIN 371 HSS Co 5 M 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
232100e.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-232040E
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     232040E
EAN/GTIN:
     4007140058621
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m4 din371
regel-gewindebohrer m4
metrisch DIN ISO 13 - Maschinengewindebohrer mit verstärktem Schaft für Durchgangsgewinde.
Maschinengewindebohrer aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Durch die höhere Warmhärtebeständigkeit wird eine höhere Standzeit erreicht. Für Durchgangsgewinde, in unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Wie HSS-Schnellarbeitsstahl, mit Kobaltlegierung 5%.
Dieser warmfeste Werkstoff wird für die Bearbeitung von Materialien mit höherer Festigkeit und bei langen Schnittkanälen mit entsprechend starker Erwärmung eingesetzt. Der Kobaltanteil von 5% sorgt für eine höhere Warmfestigkeit, sowie für höhere Belastbarkeit.
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 800 N/mm² | Stahl (N/mm2) < 1000 | rostfreier Stahl | Messing
Nebenanwendung:
Aluminium | Bronze | Kunststoffe | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,008 kg
Ursprungsland::
CZ
AA_txtval_techgroup_2|Anschnitt::
Form B ca. 4 - 5 Gänge mit Schälanschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
metrisch DIN ISO 13
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
ISO 2 / 6H
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 371
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSSE Co 5
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß M::
M 4
AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm:
0,70 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch Ø1:|mm:
3,3 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
63 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge L2:|mm:
12 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaft Ø2:|mm:
4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.