Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer M DIN 371 HSS M 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
232100.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-232050
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     232050
EAN/GTIN:
     4007140024343
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din371 m5
regel-gewindebohrer din376
metrisch DIN ISO 13 - Maschinengewindebohrer mit verstärktem Schaft für Durchgangsgewinde.
Für Durchgangsgewinde, in unlegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit.
Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten.
Schnellarbeitsstahl, vor allem bekannt als High Speed Steel, bezeichnet eine Gruppe legierter Werkzeugstähle mit bis zu 2,06% Kohlenstoffgehalt und bis zu 30% Anteil an Legierungselementen wie Wolfram, Molybdän, Vanadium, Kobalt, Nickel und Titan.
HSS-Werkstoffe zeichnen sich durch große Härte, Verschleißfestigkeit und eine Warmfestigkeit bis 600 °C aus. Die HSS-Werkzeuge sind unempfindlicher gegen Stöße und Schwingungen, die bei den härteren Schneidwerkstoffen teils rasch zu Brüchen führen können.
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 800 N/mm² | Messing
Nebenanwendung:
Aluminium | Bronze | Kunststoffe | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,008 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Anschnitt::
Form B ca. 4-5 Gänge mit Schälanschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
metrisch DIN ISO 13
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
ISO 2 / 6H
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 371
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß M::
M 5
AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm:
0,80 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch Ø1:|mm:
4,2 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
70 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge L2:|mm:
13 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaft Ø2:|mm:
6,0 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m5
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.