Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer M DIN 371 HSS-TiN M 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
232020t.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-232050T
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     232050T
EAN/GTIN:
     4007140097255
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
metrisch DIN ISO 13 - Maschinengewindebohrer mit verstärktem Schaft für Durchgangsgewinde.
Maschinengewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit Titan-Nitrid-Beschichtung. Universeller Einsatz für breite Werkstoffpalette durch Hartstoffschicht. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit, VA-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Hinweis: Schnittgeschwindigkeiten ab 10 m/min.
Durch die TiN Verschleißschutzbeschichtung erhöht sich die Oberflächenhärte auf ca. 2.500 HV. Titannitrid ist eine chemische Verbindung der beiden Elemente Titan und Stickstoff. TiN ist ein metallischer Hartstoff von typisch goldgelber Farbe. Vorteile: Höhere Härte, geringer Reibungskoeffizient, höhere Standzeit.
Kühlung nicht notwendig, wird aber empfohlen.
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 800 N/mm² | Messing
Nebenanwendung:
Stahl < 1000 N/mm² | rostfreier Stahl | Bronze | Kunststoffe | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,012 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Anschnitt::
Form B ca. 4-5 Gänge mit Schälanschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
metrisch DIN ISO 13
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
ISO 2 / 6H
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
TiN beschichtet
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 371
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß M::
M 5
AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm:
0,8 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch Ø1:|mm:
4,2 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
70 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge L2:|mm:
13 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaft Ø2:|mm:
6,0 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.