Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer M DIN 371 HSS-TiN, Form B, M 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
232020t.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-2325030T
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     2325030T
EAN/GTIN:
     4007140106001
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
metrisch DIN ISO 13 - Maschinengewindebohrer mit verstärktem Schaft, für Durchgangsgewinde, in unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit, V2A, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. HINWEIS: Schnittgeschwindigkeiten ab 10 m/min. Universeller Einsatz für breite Werkstoffpallette durch Hartstoffschicht!
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,003 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Anschnitt::
Form B ca. 4-5 Gänge mit Schälanschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
metrisch DIN ISO 13
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
ISO 2 / 6H
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
TiN beschichtet
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß::
M 3
AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm:
0,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch:|mm:
2,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
56 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge:|mm:
10 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.