Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer M DIN 376 HSS-TiN, Form B, M 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
232120t.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-2325120T
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     2325120T
EAN/GTIN:
     4007140106063
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
metrisch DIN ISO 13 - Maschinengewindebohrer mit Überlaufschaft, für Durchgangsgewinde, in unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit, V2A, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. HINWEIS: Schnittgeschwindigkeiten ab 10 m/min. Universeller Einsatz für breite Werkstoffpallette durch Hartstoffschicht!
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,054 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Anschnitt::
Form B ca. 4-5 Gänge mit Schälanschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
metrisch DIN ISO 13
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
ISO 2 / 6H
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
TiN beschichtet
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß::
M 12
AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm:
1,75 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch:|mm:
10,2 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
110 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge:|mm:
22 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.