Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer MF DIN 2181 HSS, geschliffen MF 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
-
-
-
-
235120.jpg
Artikel-Nr.:
     4757-1566211
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     235102
EAN/GTIN:
     4007140094469
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
2teilig metrisch fein DIN ISO 13 - Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten. Auch einzeln lieferbar; Vorschneider: Artikel-Nr. -1, Fertigschneider: Artikel-Nr. -2
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,026 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Satz::
2 teilig
AA_txtval_techgroup_2|Vorschneider::
ca. 5 - 6 Gang Anschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Fertigschneider::
ca. 2 - 3 Gang Anschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
metrisch fein DIN ISO 13
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
ISO 2 / 6H
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 2181
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß MF::
MF 10
AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm:
0,75 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch Ø1:|mm:
9,2 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
63,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge L2:|mm:
20,0 mm
VA_standard|235xxx|235xxx|Gesamtlänge:|mm:
63,0
VA_standard|235xxx|235xxx|Gewinde Kernloch:|mm:
9,2
VA_standard|235xxx|235xxx|Gewinde Nennmaß:|:
MF 10
VA_standard|235xxx|235xxx|Gewindelänge:|mm:
20,0
VA_standard|235xxx|235xxx|Steigung:|mm:
0,75
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,08*
€ 10,51*
17 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 5,99*
ab € 7,34*
€ 10,58*
25 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,51*
€ 11,20*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,58*
€ 14,07*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,27*
€ 15,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.