Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer MF DIN 2181 HSS VS, geschliffen MF 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
235120_1.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-235271-1
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     235271-1
EAN/GTIN:
     4007140094889
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Vorschneider
Regel-Gewindebohrer
Vorschneider MF 27 metrisch fein DIN ISO 13 - Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,23 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Vorschneider::
ca. 5 - 6 Gang Anschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
metrisch fein DIN ISO 13
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
ISO 2 / 6H
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 2181
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß MF::
MF 27
AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm:
2,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch Ø1:|mm:
25,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
90,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge L2:|mm:
22,0 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.