Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer MF DIN 2181 HSS, geschliffen MF 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
-
-
-
-
235120.jpg
Artikel-Nr.:
     4757-1566325
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     235320
EAN/GTIN:
     4007140128492
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Satz: 2-teilig metrisch fein DIN ISO 13 - Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten. Auch einzeln lieferbar; Vorschneider: Artikel-Nr. -1, Fertigschneider: Artikel-Nr. -2
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,25 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Satz::
2-teilig
AA_txtval_techgroup_2|Vorschneider::
ca. 5 - 6 Gang Anschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Fertigschneider::
ca. 2 - 3 Gang Anschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
metrisch fein DIN ISO 13
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
ISO 2 / 6H
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 2181
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß MF::
MF 32
AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm:
1,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch Ø1:|mm:
30,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
90,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge L2:|mm:
22,0 mm
VA_standard|235xxx|235xxx|Gesamtlänge:|mm:
90,0
VA_standard|235xxx|235xxx|Gewinde Kernloch:|mm:
30,5
VA_standard|235xxx|235xxx|Gewinde Nennmaß:|:
MF 32
VA_standard|235xxx|235xxx|Gewindelänge:|mm:
22,0
VA_standard|235xxx|235xxx|Steigung:|mm:
1,5
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 41,82*
€ 59,54*
17 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 5,99*
ab € 44,21*
€ 59,60*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.