Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer G DIN 5157 HSS, geschliffen G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
-
235120.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-236012
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     236012
EAN/GTIN:
     4007140025036
Suchbegriffe:
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Gewindebohrer ISO 228
Satz: 2 - teilig für zylindrisches Rohrgewinde "G 1/2" DIN ISO 228 - Whitworth Rohrgewinde "Rp 1/2" DIN 2999 - Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten. Auch einzeln lieferbar; Vorschneider: Artikel-Nr. -1 Fertigschneider: Artikel-Nr. -2
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,205 kg
Ursprungsland::
BG
AA_txtval_techgroup_2|Satz::
2 - teilig
AA_txtval_techgroup_2|Vorschneider::
ca. 5 - 6 Gang Anschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Fertigschneider::
ca. 2 - 3 Gang Anschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
DIN ISO 228 "G" (zylindrisches Rohrgewinde), DIN 2999 "Rp" (Whitworth Rohrgewinde)
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
ISO 2 / 6 H
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
55 °
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 5157
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß G/RP::
G 1/2 - Rp 1/2
AA_txtval_techgroup_3|Gangzahl pro Zoll::
14
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch Ø1:|mm:
19,00 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
80 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge L2:|mm:
22 mm
VA_standard|236xxx|236xxx|Gangzahl pro Zoll:|:
14
VA_standard|236xxx|236xxx|Gesamtlänge:|mm:
80
VA_standard|236xxx|236xxx|Gewinde Kernloch:|mm:
19,00
VA_standard|236xxx|236xxx|Gewinde Nennmaß:|:
G 1/2 - Rp 1/2
VA_standard|236xxx|236xxx|Gewindelänge:|mm:
22
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.