Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen M DIN EN 22568 HSS, geschliffen M 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
237120.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-237100
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     237100
EAN/GTIN:
     4007140025173
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
metrisch DIN ISO 13 - Schneideisen aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm². Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074030
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,024 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Typ::
Form B geschlossen, vorgeschlitzt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
metrisch DIN ISO 13
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
ISO - 6g
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 22568
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß::
M 10
AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm:
1,50 mm
AA_txtval_techgroup_3|Außen-Ø:|mm:
30 mm
AA_txtval_techgroup_3|Dicke:|mm:
11 mm
VA_standard|237xxx|237xxx|Außen-Ø:|mm:
30
VA_standard|237xxx|237xxx|Dicke:|mm:
11
VA_standard|237xxx|237xxx|Gewinde Nennmaß:|:
M 10
VA_standard|237xxx|237xxx|Steigung:|mm:
1,50
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.