Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen M DIN EN 22568 HSS Co 5, geschliffen M 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
237120.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-237100E
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     237100E
EAN/GTIN:
     4007140113986
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen din 223
metrisch DIN ISO 13 - Schneideisen aus 5% kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS Co 5) für unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm²
Festigkeit und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074030
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,032 kg
Ursprungsland::
CZ
AA_txtval_techgroup_2|Typ::
Form B geschlossen, vorgeschlitzt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
metrisch DIN ISO 13
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
ISO - 6g
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
vaporisiert
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 22568
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS Co 5
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß::
M 10
AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm:
1,50 mm
AA_txtval_techgroup_3|Außen-Ø:|mm:
30 mm
AA_txtval_techgroup_3|Dicke:|mm:
11 mm
VA_standard|237xxxE|237xxxE|Außen-Ø:|mm:
30
VA_standard|237xxxE|237xxxE|Dicke:|mm:
11
VA_standard|237xxxE|237xxxE|Gewinde Nennmaß:|:
M 10
VA_standard|237xxxE|237xxxE|Steigung:|mm:
1,50
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen ruko
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.