Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen M DIN EN 22568 HSS, geschliffen M 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
237120.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-237360
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     237360
EAN/GTIN:
     4007140115348
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen din 223
metrisch DIN ISO 13 - Schneideisen aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm². Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074030
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,2 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Typ::
Form B geschlossen, vorgeschlitzt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
metrisch DIN ISO 13
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
ISO - 6g
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 22568
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß::
M 36
AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm:
4,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Außen-Ø:|mm:
65,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Dicke:|mm:
25,0 mm
VA_standard|237xxx|237xxx|Außen-Ø:|mm:
65,0
VA_standard|237xxx|237xxx|Dicke:|mm:
25,0
VA_standard|237xxx|237xxx|Gewinde Nennmaß:|:
M 36
VA_standard|237xxx|237xxx|Steigung:|mm:
4,0
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen ruko
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.