Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen DIN EN 22568 HSS, geschliffen MF 8 - 1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
239120.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-239081
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     239081
EAN/GTIN:
     4007140025388
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
G-Gewinde-Schneideisen
metrisch fein DIN ISO 13 - Schneideisen aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm². Das Gewinde wird in einem
Arbeitsgang geschnitten.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074030
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,2 kg
Ursprungsland::
CZ
AA_txtval_techgroup_2|Typ::
Form B geschlossen, vorgeschlitzt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
metrisch fein DIN ISO 13
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
ISO - 6g
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 22568
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß::
MF 8
AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm:
1,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Außen-Ø:|mm:
25 mm
AA_txtval_techgroup_3|Dicke:|mm:
9 mm
VA_standard|239xxx|239xxx|Außen-Ø:|mm:
25
VA_standard|239xxx|239xxx|Dicke:|mm:
9
VA_standard|239xxx|239xxx|Gewinde Nennmaß:|:
MF 8
VA_standard|239xxx|239xxx|Steigung:|mm:
1,0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.